曜日別特売

リーマ 超硬S S-NVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1.3注文コード05211754品番S-NVR 1.3
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径(Φmm)1.3刃長(mm)10全長(mm)40シャンク径(Φmm)1.3材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする