ニチアロイ(日本超硬)
リーマ 超硬S S-NVR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
05211824
品番
S-NVR 2.0
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
2
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク