ニチアロイ(日本超硬)
リーマ 超硬S S-NVR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.7
注文コード
05211894
品番
S-NVR 2.7
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.7
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
2.7
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク