リーマ 超硬S SUP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)4.02
4.02
4
4.01
4.03
4.04
4.05
4.97
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
2.62
2.66
2.96
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.97
6.98
6.99
7
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
刃長(mm)20
首下長(mm)30
内容量1本注文コード05218885品番SUP-4.02
参考基準価格(税別)¥13,740販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径(Φmm)4.02刃長(mm)20全長(mm)70シャンク径(Φmm)4.5首下長(mm)30材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする