第一ツール
リーマ 超硬S SUP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.9
4.9
4.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
2.62
2.66
2.96
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.97
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.97
5.98
5.99
6
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.97
6.98
6.99
7
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.97
7.98
7.99
8
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
刃長(mm)
20
12
20
25
30
首下長(mm)
40
18
30
40
全166種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05219007
品番
SUP-4.9
参考基準価格(税別)
¥12,390
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.9
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
5
首下長(mm)
40
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク