曜日別特売

リーマ 超硬付 S柄 CHHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.8注文コード05219926品番CHHR+3.8
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径(Φmm)3.8刃長(mm)18全長(mm)60材質超微粒子シャンク径(Φmm)4刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする