曜日別特売

リーマ 超硬付 S柄 CHHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12.02
12.02
12.01
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
10.08
10.09
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
11.09
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
全長(mm)160
内容量1本注文コード05221868品番CHHR+12.02
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
刃径(Φmm)12.02全長(mm)160シャンク径(Φmm)12材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする