曜日別特売

リーマ 超硬付 S柄 CSCRS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8.9
8.9
8.6
8.7
8.8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全長(mm)160
刃長(mm)40
内容量1本注文コード05222403品番CSCRS+8.9
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径(Φmm)8.9刃長(mm)40全長(mm)160材質K10シャンク径(Φmm)8刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする