曜日別特売

リーマ 超硬付 S柄 HR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6.5注文コード05223602品番HR6.5
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
刃径(Φmm)6.5刃長(mm)20全長(mm)100刃数4シャンク径(Φmm)6.5材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする