リーマ 超硬付 S柄 HR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード05225535品番HR9.55
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃径(Φmm)9.55刃長(mm)25全長(mm)130刃数4シャンク径(Φmm)9.55材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする