ヤマト(切削工具)
リーマ 超硬付 S柄 HR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05225693
品番
HR10.08
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.08
刃長(mm)
25
全長(mm)
130
刃数
4
シャンク径(Φmm)
10.08
材質
G2
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク