EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬付 T柄 CHHRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
8
7.5
6
6.5
7
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全長(mm)
150
130
140
150
165
170
175
180
200
205
210
220
230
240
250
255
260
刃長(mm)
25
25
29
30
33.5
39
首下長(mm)
84
64
74
84
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
151
156
161
全49種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05226682
品番
CHHRT+8
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
超微粒子
刃長(mm)
25
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
150
刃径(Φmm)
8
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
テーパーNo.
MT1
首下長(mm)
84
ねじれ角(°)
60°