曜日別特売

リーマ 超硬付 T柄 CHHRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)26.5
26.5
24.5
25
25.5
26
27
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全長(mm)255
刃長(mm)33.5
首下長(mm)156
内容量1本注文コード05227057品番CHHRT+26.5
参考基準価格(税別)¥76,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質超微粒子刃長(mm)33.5シャンクテーパシャンク全長(mm)255刃径(Φmm)26.5刃形右刃左ネジレコーティングノンコートテーパーNo.MT3首下長(mm)156ねじれ角(°)60°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする