ヤマト(切削工具)
リーマ 超硬付 T柄 LMR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.5
12.5
12.5
13
5
6
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
刃長(mm)
50
30
50
60
65
70
首下長(mm)
180
100
150
160
180
200
210
230
240
250
270
300
全長(mm)
245.5
166.5
215.5
225.5
245.5
265.5
280
290
310
320
350
370
424
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05228064
品番
LMR12.5
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.5
刃長(mm)
50
全長(mm)
245.5
材質
G2
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT1
首下長(mm)
180