曜日別特売

リーマ 超硬付 T柄 LMR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
25
23.5
24
24.5
5
6
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
刃長(mm)65
首下長(mm)250
全長(mm)350
内容量1本注文コード05228317品番LMR25.0
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
刃径(Φmm)25刃長(mm)65全長(mm)350材質G2刃数6刃形ストレートシャンクテーパシャンクテーパーNo.MT3首下長(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする