曜日別特売
EA404 アイビーム形ストレートエッジ B級 非焼入品 大菱計器製作所 05229707

アイビーム形ストレートエッジ B級 非焼入品

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード05229707品番EA404
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。 真直・平行度(μm): 40 質量(kg): 10.5

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1540×70×15種別アイビーム型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする