EJ204 鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級 大菱計器製作所 05229883

鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法1250
内容量1個注文コード05229883品番EJ204
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。
・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。精度面の保護用に木製のフタが付属しております。 真直・平行度(μm): 29 質量(kg): 30

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1250×230×70種別櫛形呼び寸法1250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする