EN110 ナイフ形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所 05230407

ナイフ形ストレートエッジ 焼入品

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×45×10
呼び寸法600
内容量1個注文コード05230407品番EN110
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×45×10種別ナイフ形形状ナイフ形呼び寸法600熱処理焼入あり真直度(μm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする