曜日別特売
FA101 平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所 05230477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平形直角定規 JIS1級 焼入品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
長片の全長(mm)75
内容量1個注文コード05230477品番FA101
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。

長片の全長(mm)75底面の全長(mm)50厚さ(mm)3幅(mm)18質量(kg)0.1種類平形直角定規直角度(mm)±14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする