曜日別特売
FA109 平形直角定規 JIS1級 焼入品 大菱計器製作所 05230531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平形直角定規 JIS1級 焼入品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)8
長片の全長(mm)500
内容量1個注文コード05230531品番FA109
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。

長片の全長(mm)500底面の全長(mm)300厚さ(mm)8幅(mm)40質量(kg)2.1種類平形直角定規直角度(mm)±35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする