大菱計器製作所
厚形平スコヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
2.7
0.1
0.3
0.7
0.9
2.7
呼び寸法
300
75
100
150
200
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05231554
品番
FK107
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
精度はJIS規定の1級です。
厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。
全サイズとも焼入品です。
寸法(mm)
300×200×35×20
形状
厚形平型
質量(kg)
2.7
種類
平スコヤー
呼び寸法
300
直角度(μm)
±25