ニチアロイ(日本超硬)
リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
刃長(mm)
115
100
115
125
135
145
155
全長(mm)
215
180
215
225
245
255
265
270
280
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05231643
品番
ST-NVR 15.0
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
115
全長(mm)
215
材質
K10
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT2