曜日別特売

リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)23
刃長(mm)145
全長(mm)265
内容量1本注文コード05231722品番ST-NVR 23.0
参考基準価格(税別)¥133,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
刃径(Φmm)23刃長(mm)145全長(mm)265材質K10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする