曜日別特売

リーマ 超硬付 T柄 ST-NVR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)26
刃長(mm)155
全長(mm)280
内容量1本注文コード05231756品番ST-NVR 26.0
参考基準価格(税別)¥186,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
刃径(Φmm)26刃長(mm)155全長(mm)280材質K10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする