協和ハーモネット
ETFEラッピングワイヤ BE03A050
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
1袋(7色×1本)
全長(m)
10
10
2
色
青
黒
白
赤
青
黄
緑
紫
黒、白、赤、青、黄、緑、紫
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05233068
品番
ETFE 0.51mm 10m BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途
伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
色
青
連続使用温度(℃)
150
材質
ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)
0.81
導体公称断面積(mm
2
)
0.205
導体構成(本/mm)
1/0.51
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表