FBW No20 自己融着テープ/両面タイプ 協和ハーモネット 05237374

自己融着テープ/両面タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05237374品番FBW No20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。

用途
ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理
種類関連商品全長(m)10再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする