福井クラフト
PP竹ス 強化タイプクリーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):171mm●サイズ(D):171mm●重量:32g●材質:ポリプロピレン
注文コード
05237657
品番
49930690
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):171mm●サイズ(D):171mm●重量:32g●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4671-11