曜日別特売
49930760 正角強化PPタイプ グリーン 福井クラフト 05237675

正角強化PPタイプ グリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●材質:ポリプロピレン注文コード05237675品番49930760
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4671-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする