75003815 小次郎竹そば盛器 福井クラフト 05237788

小次郎竹そば盛器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4671-26注文コード05237788品番75003815
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):50mm●重量:390g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4671-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする