40431060 長角竹皿 福井クラフト 05237849

長角竹皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05237849品番40431060
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):26mm●重量:178g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4671-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする