福井クラフト
角セイロ 本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05238016
品番
45150410
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):208mm●サイズ(H):59mm●重量:444g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4671-86