曜日別特売
45150380 DXセイロ 枠 福井クラフト 05238041

DXセイロ 枠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(D):155mm●サイズ(H):50mm●重量:230g●材質:ABS樹脂注文コード05238041品番45150380
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(D):155mm●サイズ(H):50mm●重量:230g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4671-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする