曜日別特売
40431140 貴舟盛そばセイロ 福井クラフト 05238077

貴舟盛そばセイロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05238077品番40431140
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ(W):209mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):51mm●重量:190g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4672-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする