福井クラフト
蓋付ミニ 大 セイロ蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05238208
品番
45130330
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):25mm●重量:114g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-34