福井クラフト
ミニ長手セイロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05238260
品番
45020500
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):47mm●重量:208g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-43