福井クラフト
尺2 長手ツノセイロ 底板無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05238269
品番
45020510
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):354mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):53mm●重量:367g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-46