曜日別特売
40421290 DX角ザル 本体 福井クラフト 05238375

DX角ザル 本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):208mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):45mm●重量:230g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4672-75注文コード05238375品番40421290
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):208mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):45mm●重量:230g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4672-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする