福井クラフト
DX角ザル 本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):208mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):45mm●重量:230g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-71
注文コード
05238400
品番
45020420
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):208mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):45mm●重量:230g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-71