曜日別特売
45170310 DX角ザル 蓋 福井クラフト 05238409

45170310 DX角ザル 蓋 福井クラフト 05238409
45170310 DX角ザル 蓋 福井クラフト 05238409

DX角ザル 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):198mm●サイズ(D):198mm●サイズ(H):38mm●重量:360g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4672-62注文コード05238409品番45170310
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):198mm●サイズ(D):198mm●サイズ(H):38mm●重量:360g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4672-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする