福井クラフト
DX角ザル 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):198mm●サイズ(H):38mm●重量:360g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-68
注文コード
05238427
品番
40421340
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):198mm●サイズ(D):198mm●サイズ(H):38mm●重量:360g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-68