曜日別特売
45170550 DX角ザル 蓋 福井クラフト 05238436

DX角ザル 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):208mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):40mm●重量:223g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4672-74注文コード05238436品番45170550
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):208mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):40mm●重量:223g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4672-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする