福井クラフト
丸ザル 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4672-99
注文コード
05238567
品番
40421260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(H):43mm●重量:290g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4672-99