曜日別特売
46190662 隅切天そばセイロ 福井クラフト 05238610

隅切天そばセイロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):68mm●重量:300g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4673-04注文コード05238610品番46190662
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):170mm●サイズ(H):68mm●重量:300g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4673-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする