福井クラフト
隅切天もりざる 本体 底板無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4673-06
注文コード
05238619
品番
46200090
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):258mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):52mm●重量:370g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-06