40431460 隅切天もりざる 本体 底板無 福井クラフト 05238628

隅切天もりざる 本体 底板無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4673-08注文コード05238628品番40431460
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様●サイズ(W):258mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):52mm●重量:370g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4673-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする