曜日別特売
40421370 DX立山天そば 枠 福井クラフト 05238698

DX立山天そば 枠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05238698品番40421370
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●サイズ(W):305mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):48mm●重量:370g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4673-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする