福井クラフト
小町そば重
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):52mm●重量:360g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-83
注文コード
05238829
品番
40431250
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):177mm●サイズ(H):52mm●重量:360g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-83