福井クラフト
やしろ弁当
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05238838
品番
45151822
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):77mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):69mm●重量:81g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-85