福井クラフト
やしろ弁当 黒内朱天黒
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):72mm●重量:450g●材質:ABS樹脂
注文コード
05238856
品番
45151821
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):72mm●重量:450g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-91