福井クラフト
弁当 ワインパール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05238881
品番
23020645
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):375mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):56mm●重量:397g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4673-98